Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hydraulischer Universal-Abzieher 3-armig, 15 t


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-640.2415
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     640.2415
EAN/GTIN:
     4042146305362
Suchbegriffe:
Abzieher
Parallelabzieher
Universal-Abzieher
Zweibein-Abzieher
  • bestehend aus Traverse, Traversenarmen und Haken
  • Haken sind in der Spanntiefe verstellbar
  • Traversenarme radial schwenkbar und austauschbar
  • gleichmäßige Lastverteilung und zentriertes Anziehen
  • ohne Hydraulik-Druckspindel / ohne Hydraulik-Zylinder
  • ohne Hydraulik-Pumpe
  • Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
Anzahl Abziehhaken:
mit 3 Abziehhaken
Spanntiefe B in mm:
440 mm
Drehmoment max Nm:
- Nm
Abziehhaken-Spitzenhöhe D:
17 mm
Abziehhaken-Spitzentiefe E:
16 mm
Abziehhaken-Gesamttiefe F:
32 mm
Funktions-Attribut 1:
Spanntiefe verstellbar
Gewicht [g]:
22000 g
Abziehhaken-Breite G:
32 mm
Herstellernummer:
640.2415
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
max. Druckkraft KN:
150,0
max. Druckkraft t:
15
Schnellverstellung:
nein
Spindelgröße mm:
M68x2
Spannweite A in mm:
500 mm
Variantenartikel:
640.2415
Weitere Suchbegriffe: Lager-Montagewerkzeug, Lagermontagewerkzeug, 3-arm abzieher kstools, lager montagewerkzeug, abzieher 3 armig, Abziehvorrichtung, Kugelgelenkabzieher
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.047,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.125,23*
€ 1.339,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.110,01*
€ 1.320,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.069,50*
€ 1.272,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.055,99*
€ 1.256,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.047,36*
€ 1.246,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.