Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universal-Abzieher 2-armig, 30 t


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-640.0230
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     640.0230
EAN/GTIN:
     4042146372678
Suchbegriffe:
Abzieher
Parallelabzieher
Universal-Abzieher
Zweibein-Abzieher
  • bestehend aus Traverse und Haken
  • durch Umstecken der Haken als Innen- und Außen-Abzieher verwendbar
  • ohne Hydraulik-Druckspindel / ohne Hydraulik-Zylinder
  • ohne Hydraulik-Pumpe
  • Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
Anzahl Abziehhaken:
mit 2 Abziehhaken
Spanntiefe B in mm:
400 mm
Drehmoment max Nm:
- Nm
Abziehhaken-Spitzenhöhe D:
24 mm
Abziehhaken-Spitzentiefe E:
23 mm
Abziehhaken-Gesamttiefe F:
48 mm
Funktions-Attribut 1:
umsteckbar, Innen+Aussenabzieher
Gewicht [g]:
20000 g
Abziehhaken-Breite G:
40 mm
Herstellernummer:
640.0230
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
max. Druckkraft KN:
300,0
max. Druckkraft t:
30
Schnellverstellung:
nein
Spannweite A in mm:
700 mm
Variantenartikel:
640.0220
Weitere Suchbegriffe: Lager-Montagewerkzeug, Lagermontagewerkzeug, lager montagewerkzeug, Abziehvorrichtung, Kugelgelenkabzieher
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 750,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 815,45*
€ 970,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 805,91*
€ 959,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 783,95*
€ 932,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 769,49*
€ 915,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 750,84*
€ 893,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.