Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hohlkolben-Hydraulik-Zylinder mit Spindel, 50 t


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-640.0190
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     640.0190
EAN/GTIN:
     4042146301999
Suchbegriffe:
Hohlkolbenzylinder
Hydraulikzylinder
Hydrozylinder
Mehrzweckzylinder
  • einfach wirkend mit Federrückzug
  • nickelplattiertes Mittelrohr
  • maximale Druckkraft bei geringem Kraftaufwand
  • Spezial-Werkzeugstahl

Aufnahmegewinde am Zylinder: 1.) 2 Gewindebohrungen mit Zylinderboden (Schlauchseite) 2.) Außengewinde: 20t=3-7/8“x12G30t=4-1/2“x12G50t=6-1/4“x12G
Weitere Informationen:
Anschlussgewinde:
3/8" - 18 NPT
Breite B:
159 mm
Drehmoment max Nm:
- Nm
Gewicht [g]:
40500 g
Herstellernummer:
640.0190
Hub mm:
76 mm
Gesamtlänge L1 in mm:
975 mm
Teillänge L2 in mm:
247 mm
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
max. Druckkraft KN:
500,0
max. Druckkraft t:
50
Spindelgewinde G:
UNC1.5/8"-5.1/2"
Variantenartikel:
640.0170
Weitere Suchbegriffe: hydraulikzylinder 500kn, hohlkolbenzylinder, Abzieher, Abziehvorrichtung, Kugelgelenkabzieher
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.907,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.040,82*
€ 2.428,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.017,43*
€ 2.400,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.950,33*
€ 2.320,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.918,41*
€ 2.282,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.907,90*
€ 2.270,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.