Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flach-Hydraulik-Zylinder, 10 t


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-640.0140
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     640.0140
EAN/GTIN:
     4042146301951
Suchbegriffe:
Hydraulikzylinder
Hydrozylinder
Mehrzweckzylinder
hydraulikzylinder 100kn
  • einfach wirkend mit Federrückzug
  • maximale Druckkraft bei geringem Kraftaufwand
  • Spezial-Werkzeugstahl
  • Aufnahmebohrung 10t = Stichmaß 36,6mm x Ø 7,1
  • Aufnahmebohrung 20t = Stichmaß 49,3mm x Ø10,0
Weitere Informationen:
Anschlussgewinde:
3/8" - 18 NPT
Drehmoment max Nm:
- Nm
Gewicht [g]:
1600 g
Höhe H:
42 mm
Herstellernummer:
640.0140
Hub mm:
12 mm
Gesamtlänge L in mm:
140 mm
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
max. Druckkraft KN:
100,0
max. Druckkraft t:
10
Mindestölvolumen cm³/l:
18/0,018
Variantenartikel:
640.0140
Weitere Suchbegriffe: hydraulikzylinder, Abzieher, Abziehvorrichtung, Kugelgelenkabzieher
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 326,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 363,46*
€ 432,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 362,31*
€ 431,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 354,21*
€ 421,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 343,76*
€ 409,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 326,49*
€ 388,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.