Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einschraub-Hydraulik-Zylinder, 15 t


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Hauptbild
Variantenbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-640.0120
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     640.0120
EAN/GTIN:
     4042146301937
Dokument Produkt Allgemein CE
Suchbegriffe:
Hydraulikzylinder
Hydrozylinder
Mehrzweckzylinder
hydraulikzylinder
  • einfach wirkend mit Federrückzug
  • auswechselbares Druckstück
  • maximale Druckkraft bei geringem Kraftaufwand
  • Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
Anschlussgewinde:
3/8" - 18 NPT
Breite B:
271 mm
Drehmoment max Nm:
- Nm
Gewicht [g]:
7000 g
Herstellernummer:
640.0120
Hub mm:
152 mm
Gesamtlänge L in mm:
423 mm
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
max. Druckkraft KN:
150
max. Druckkraft t:
15
Spindelgewinde G:
M68x2
Variantenartikel:
640.0110
Weitere Suchbegriffe: Abzieher, Abziehvorrichtung, Kugelgelenkabzieher
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 619,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 667,06*
€ 793,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 658,23*
€ 783,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 641,13*
€ 762,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 629,29*
€ 748,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 619,06*
€ 736,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.