Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polklemmen-Abzieher 3-armig, 10-60mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-630.3101
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     630.3101
EAN/GTIN:
     4042146303801
Suchbegriffe:
Abzieher
Parallelabzieher
Universal-Abzieher
Zweibein-Abzieher
  • gleichmäßige Lastverteilung und zentriertes Anziehen
  • ideal geeignet zum Abziehen kleiner Teile
  • selbstständiges Anpressen der Haken
  • extrem robuste Spindel mit induktiv gehärtetem Gewinde
  • Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
Anzahl Abziehhaken:
mit 3 Abziehhaken
Außensechskant-Antrieb in mm:
10 mm
Spanntiefe B in mm:
40 mm
Drehmoment max Nm:
20 Nm
Abziehhaken-Spitzenhöhe D:
1 mm
Abziehhaken-Spitzentiefe E:
5 mm
Abziehhaken-Gesamttiefe F:
12 mm
Gewicht [g]:
200 g
Abziehhaken-Breite G:
8 mm
Herstellernummer:
630.3101
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
max. Druckkraft KN:
12,0
max. Druckkraft Nm:
20
max. Druckkraft t:
1,2
Schnellverstellung:
nein
Spindelgröße mm:
M8 x 85
Spannweite bis [mm]:
60 mm
Spannweite von [mm]:
10 mm
Spannweite A in mm:
10-60 mm
Variantenartikel:
630.3101
Weitere Suchbegriffe: Batterieklemmenabzieher, Polklemmenabzieher, Lager-Montagewerkzeug, Lagermontagewerkzeug, lager montagewerkzeug, Abziehvorrichtung, Kugelgelenkabzieher
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,44*
€ 33,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,55*
€ 32,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,47*
€ 30,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,15*
€ 28,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,21*
€ 27,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,81*
€ 24,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.