Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnellspann-Universal-Abzieher-Satz, 7-tlg 50-160mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Gesamt Allgemein
Foto Gesamt Allgemein
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Foto Anwendung Allgemein PKW
Foto Anwendung Allgemein PKW
Artikel-Nr.:
     C1699-625.1703
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     625.1703
EAN/GTIN:
     4042146365342
Dokument Produkt Allgemein Sicherheitsdatenblatt
Dokument Produkt Allgemein Sicherheitsdatenblatt
Dokument Produkt Allgemein Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Abzieher
Parallelabzieher
Universal-Abzieher
Zweibein-Abzieher
  • mit Schnellspannfunktion
  • bestens geeignet bei beengten Platzverhältnissen
  • durch Umstecken der Haken als Innen- und Außen-Abzieher verwendbar
  • verschiedene Hakenvarianten und Hydraulikspindel nachrüstbar
  • extrem robuste Spindel mit induktiv gehärtetem Gewinde
  • Spezial-Werkzeugstahl
  • in stabilem Kunststoffkoffer
Weitere Informationen:
Anzahl Abziehhaken:
mit 2 oder 3 Abziehhaken
Anwendungsbereich allgemein:
universal
Spanntiefe B in mm:
150 mm
Drehmoment max Nm:
90 Nm
Funktions-Attribut 1:
umsteckbar, Innen+Aussenabzieher
Gewicht [g]:
6500 g
Herstellernummer:
625.1703
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
max. Druckkraft KN:
55
max. Druckkraft Nm:
90
max. Druckkraft t:
5.5
Schnellverstellung:
ja
Spindelgröße mm:
G1/2"x14Gg
Spannweite bis [mm]:
160 mm
Spannweite von [mm]:
50 mm
Teile im Satz:
7 -tlg.
Spannweite A in mm:
50 - 160 mm
Verpackung:
Kunststoffkoffer, extra robust
Weitere Suchbegriffe: Abziehersatz, abziehersatz kstools, abzieher, Abziehvorrichtung, Kugelgelenkabzieher
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 166,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 201,31*
€ 239,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 197,25*
€ 234,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 184,94*
€ 220,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 174,35*
€ 207,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 166,77*
€ 198,46
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
630.1703
ab € 115,27*
Sonstiges
KS Tools
620.1703
ab € 81,05*
Sonstiges
KS Tools
980.1090
ab € 2,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.