Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universal-Abzieher 2-armig mit Spannbügel, 110mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-620.5501
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     620.5501
EAN/GTIN:
     4042146303184
Suchbegriffe:
Abzieher
Parallelabzieher
Universal-Abzieher
Zweibein-Abzieher
  • Haken sind in der Spanntiefe verstellbar
  • Haken beidseitig verwendbar
  • Spannbügel drückt Haken fest zusammen
  • verhindert Abrutschen
  • ideal geeignet für bündig sitzende Lager und Buchsen
  • extrem robuste Spindel mit induktiv gehärtetem Gewinde
  • Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
Anzahl Abziehhaken:
mit 2 Abziehhaken
Außensechskant-Antrieb in mm:
19 mm
Spanntiefe B in mm:
170 mm
Drehmoment max Nm:
120 Nm
Abziehhaken-Spitzenhöhe D:
3 mm
Abziehhaken-Spitzentiefe E:
12 mm
Abziehhaken-Gesamttiefe F:
25 mm
Funktions-Attribut 1:
mit Spannbügel
Gewicht [g]:
2300 g
Abziehhaken-Breite G:
24 mm
Herstellernummer:
620.5501
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
max. Druckkraft KN:
50,0
max. Druckkraft Nm:
120
max. Druckkraft t:
5
Schnellverstellung:
nein
Spindelgröße mm:
M18x1,5 x 240
Spannweite A in mm:
110 mm
Variantenartikel:
620.5501
Weitere Suchbegriffe: Lager-Montagewerkzeug, Lagermontagewerkzeug, lager montagewerkzeug, Abziehvorrichtung, Kugelgelenkabzieher
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 112,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 132,59*
€ 157,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 131,58*
€ 156,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 124,73*
€ 148,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,28*
€ 144,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 112,06*
€ 133,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.