Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BASIC Universal-Abzieher 2-armig, 20-160mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-620.4303
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     620.4303
EAN/GTIN:
     4042146303474
Suchbegriffe:
Abzieher
Parallelabzieher
Universal-Abzieher
Zweibein-Abzieher
  • extrem robuste Spindel mit induktiv gehärtetem Gewinde
  • Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
Anzahl Abziehhaken:
mit 2 Abziehhaken
Außensechskant-Antrieb in mm:
19 mm
Spanntiefe B in mm:
160 mm
Drehmoment max Nm:
45 Nm
Abziehhaken-Spitzenhöhe D:
6 mm
Abziehhaken-Spitzentiefe E:
18 mm
Abziehhaken-Gesamttiefe F:
36 mm
Gewicht [g]:
2000 g
Abziehhaken-Breite G:
20 mm
Herstellernummer:
620.4303
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
max. Druckkraft KN:
35,0
max. Druckkraft Nm:
45
max. Druckkraft t:
3,5
Schnellverstellung:
nein
Spindelgröße mm:
M18x1,5 x 243
Spannweite bis [mm]:
160 mm
Spannweite von [mm]:
20 mm
Spannweite A in mm:
20-160 mm
Variantenartikel:
620.4301
Weitere Suchbegriffe: Lager-Montagewerkzeug, Lagermontagewerkzeug, lager montagewerkzeug, Abziehvorrichtung, Kugelgelenkabzieher
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 68,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,67*
€ 98,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,03*
€ 97,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,26*
€ 91,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,51*
€ 88,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,09*
€ 81,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.