Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universal-Abzieher 2-armig, 10-60mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-620.4101
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     620.4101
EAN/GTIN:
     4042146303429
Suchbegriffe:
Abzieher
Parallelabzieher
Universal-Abzieher
Zweibein-Abzieher
  • robuste Spindel mit 6-kant Antrieb
  • 640.4103 zusätzlich mit Knebel im Spindelantrieb
  • Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
Anzahl Abziehhaken:
mit 2 Abziehhaken
Außensechskant-Antrieb in mm:
12 mm
Spanntiefe B in mm:
45 mm
Drehmoment max Nm:
25 Nm
Abziehhaken-Spitzenhöhe D:
2 mm
Abziehhaken-Spitzentiefe E:
9 mm
Abziehhaken-Gesamttiefe F:
18 mm
Funktions-Attribut 1:
mit Knebel
Gewicht [g]:
270 g
Abziehhaken-Breite G:
10 mm
Herstellernummer:
620.4101
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
max. Druckkraft KN:
25,0
max. Druckkraft Nm:
25
max. Druckkraft t:
2,5
Schnellverstellung:
nein
Spindelgröße mm:
M10x1 x 90
Spannweite bis [mm]:
60 mm
Spannweite von [mm]:
10 mm
Spannweite A in mm:
10-60 mm
Variantenartikel:
620.4101
Weitere Suchbegriffe: Lager-Montagewerkzeug, Lagermontagewerkzeug, lager montagewerkzeug, Abziehvorrichtung, Kugelgelenkabzieher
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,24*
€ 38,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,90*
€ 37,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,52*
€ 35,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,40*
€ 33,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,26*
€ 32,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,05*
€ 28,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.