Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universal-Abzieher 2-armig, 50-400mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-620.3606
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     620.3606
EAN/GTIN:
     4042146303283
Suchbegriffe:
Abzieher
Parallelabzieher
Universal-Abzieher
Zweibein-Abzieher
  • Haken sind in der Spanntiefe verstellbar
  • Hydraulikspindel nachrüstbar für Gewinde G1/2"
  • extrem robuste Spindel mit induktiv gehärtetem Gewinde
  • Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
Anzahl Abziehhaken:
mit 2 Abziehhaken
Außensechskant-Antrieb in mm:
22 mm
Spanntiefe B in mm:
400 mm
Drehmoment max Nm:
120 Nm
Abziehhaken-Spitzenhöhe D:
5 mm
Abziehhaken-Spitzentiefe E:
25 mm
Abziehhaken-Gesamttiefe F:
48 mm
Funktions-Attribut 1:
Spanntiefe verstellbar
Gewicht [g]:
6400 g
Abziehhaken-Breite G:
30 mm
Herstellernummer:
620.3606
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
max. Druckkraft KN:
60,0
max. Druckkraft Nm:
120
max. Druckkraft t:
6
Schnellverstellung:
nein
Spindelgröße mm:
G1/2"x14g x 270
Spannweite bis [mm]:
400 mm
Spannweite von [mm]:
50 mm
Spannweite A in mm:
50-400 mm
Variantenartikel:
620.3601
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 141,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 165,46*
€ 196,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 164,02*
€ 195,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 154,79*
€ 184,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 150,01*
€ 178,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 141,52*
€ 168,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.