Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universal-Abzieher 2-armig, 50-300mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-620.3604
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     620.3604
EAN/GTIN:
     4042146303269
Suchbegriffe:
Abzieher
Parallelabzieher
Universal-Abzieher
Zweibein-Abzieher
  • Haken sind in der Spanntiefe verstellbar
  • Hydraulikspindel nachrüstbar für Gewinde G1/2"
  • extrem robuste Spindel mit induktiv gehärtetem Gewinde
  • Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
Anzahl Abziehhaken:
mit 2 Abziehhaken
Außensechskant-Antrieb in mm:
22 mm
Spanntiefe B in mm:
250 mm
Drehmoment max Nm:
120 Nm
Abziehhaken-Spitzenhöhe D:
5 mm
Abziehhaken-Spitzentiefe E:
25 mm
Abziehhaken-Gesamttiefe F:
48 mm
Funktions-Attribut 1:
Spanntiefe verstellbar
Gewicht [g]:
5400 g
Abziehhaken-Breite G:
30 mm
Herstellernummer:
620.3604
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
max. Druckkraft KN:
60,0
max. Druckkraft Nm:
120
max. Druckkraft t:
6
Schnellverstellung:
nein
Spindelgröße mm:
G1/2"x14g x 270
Spannweite bis [mm]:
300 mm
Spannweite von [mm]:
50 mm
Spannweite A in mm:
50-300 mm
Variantenartikel:
620.3601
Weitere Suchbegriffe: Lager-Montagewerkzeug, Lagermontagewerkzeug, lager montagewerkzeug, Abziehvorrichtung, Kugelgelenkabzieher
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 91,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,40*
€ 132,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,58*
€ 130,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,50*
€ 123,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,79*
€ 119,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,21*
€ 108,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.