Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polklemmen-Abzieher 2-armig, 10-70mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Technische Zeichnung
Foto Anwendung Allgemein PKW
Artikel-Nr.:
     C1699-620.3102
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     620.3102
EAN/GTIN:
     4042146303405
Suchbegriffe:
Abzieher
Parallelabzieher
Universal-Abzieher
Zweibein-Abzieher
  • 2-armig
  • ideal geeignet zum Abziehen der Batteriepolklemme
  • selbstständiges Anpressen der Haken
  • extrem robuste Spindel mit induktiv gehärtetem Gewinde
  • geschraubt
  • robuste Haken
  • Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
Anzahl Abziehhaken:
mit 2 Abziehhaken
Außensechskant-Antrieb in mm:
10 mm
Spanntiefe B in mm:
44/74 mm
Drehmoment max Nm:
20 Nm
Abziehhaken-Spitzenhöhe D:
1 mm
Abziehhaken-Spitzentiefe E:
5 mm
Abziehhaken-Gesamttiefe F:
12 mm
Gewicht [g]:
200 g
Abziehhaken-Breite G:
8 mm
Herstellernummer:
620.3102
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
max. Druckkraft KN:
12,0
max. Druckkraft Nm:
20
max. Druckkraft t:
1,2
Schnellverstellung:
nein
Spindelgröße mm:
M8x85
Spannweite bis [mm]:
70 mm
Spannweite von [mm]:
10 mm
Spannweite A in mm:
10-70 mm
Variantenartikel:
620.3101
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,88*
€ 27,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,36*
€ 26,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,13*
€ 25,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,93*
€ 23,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,30*
€ 22,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,64*
€ 19,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.