Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universal-Abzieher 2-armig mit Ganzstahlhaken, 40-350mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-620.1306
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     620.1306
EAN/GTIN:
     4042146302668
Suchbegriffe:
Abzieher
Parallelabzieher
Universal-Abzieher
Zweibein-Abzieher
  • durch Umstecken der Haken als Innen- und Außen-Abzieher verwendbar
  • Hydraulikspindel nachrüstbar für Gewinde G1/2" / G3/4"
  • extrem robuste Spindel mit induktiv gehärtetem Gewinde
  • Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
Anzahl Abziehhaken:
mit 2 Abziehhaken
Außensechskant-Antrieb in mm:
27 mm
Spanntiefe B in mm:
200 mm
Spannweite Aussenabzieher C:
190-400
Drehmoment max Nm:
150 Nm
Abziehhaken-Spitzenhöhe D:
6,5 mm
Abziehhaken-Spitzentiefe E:
23 mm
Abziehhaken-Gesamttiefe F:
43 mm
Funktions-Attribut 1:
umsteckbar, Innen+Aussenabzieher
Gewicht [g]:
7600 g
Abziehhaken-Breite G:
38 mm
Herstellernummer:
620.1306
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
max. Druckkraft KN:
80,0
max. Druckkraft Nm:
150
max. Druckkraft t:
8
Schnellverstellung:
nein
Spindelgröße mm:
G3/4"x14g x 280
Spannweite bis [mm]:
350 mm
Spannweite von [mm]:
40 mm
Spannweite A in mm:
40-350 mm
Variantenartikel:
620.1301
Weitere Suchbegriffe: Lager-Montagewerkzeug, Lagermontagewerkzeug, lager montagewerkzeug, Abziehvorrichtung, Kugelgelenkabzieher
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 162,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 187,30*
€ 222,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 185,80*
€ 221,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 178,49*
€ 212,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 172,29*
€ 205,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 162,11*
€ 192,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.