Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universal-Abzieher 2-armig, verlängerte Haken, 80-250x300mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-620.0505
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     620.0505
EAN/GTIN:
     4042146302866
Suchbegriffe:
Abzieher
Parallelabzieher
Universal-Abzieher
Zweibein-Abzieher
  • durch Umstecken der Haken als Innen- und Außen-Abzieher verwendbar
  • Hydraulikspindel nachrüstbar für Gewinde G1/2" / G3/4"
  • extrem robuste Spindel mit induktiv gehärtetem Gewinde
  • Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
Anzahl Abziehhaken:
mit 2 Abziehhaken
Außensechskant-Antrieb in mm:
27 mm
Spanntiefe B in mm:
300 mm
Spannweite Aussenabzieher C:
160-330
Drehmoment max Nm:
320 Nm
Abziehhaken-Spitzenhöhe D:
5 mm
Abziehhaken-Spitzentiefe E:
25 mm
Abziehhaken-Gesamttiefe F:
54 mm
Funktions-Attribut 1:
umsteckbar, Innen+Aussenabzieher
Gewicht [g]:
9200 g
Abziehhaken-Breite G:
35 mm
Herstellernummer:
620.0505
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
max. Druckkraft KN:
110,0
max. Druckkraft Nm:
320
max. Druckkraft t:
11
Schnellverstellung:
nein
Spindelgröße mm:
G3/4"x14g x 280
Spannweite bis [mm]:
250 mm
Spannweite von [mm]:
80 mm
Spannweite A in mm:
80-250 mm
Variantenartikel:
620.0501
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 180,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 211,10*
€ 251,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 209,07*
€ 248,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 201,03*
€ 239,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 193,06*
€ 229,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 180,41*
€ 214,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.