Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hydraulischer Universal-Abzieher 2-armig, 50-160x145mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-620.0301
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     620.0301
EAN/GTIN:
     4042146302750
Suchbegriffe:
Abzieher
Parallelabzieher
Universal-Abzieher
Zweibein-Abzieher
  • durch Umstecken der Haken als Innen- und Außen-Abzieher verwendbar
  • verschiedene Hakenvarianten nachrüstbar
  • inklusive Hydraulik-Druckspindel
  • geringer Kraftaufwand
  • Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
Anzahl Abziehhaken:
mit 2 Abziehhaken
Außensechskant-Antrieb in mm:
32 mm
zusätzlicher Außensechskant-Antrieb in mm:
13 mm
Spanntiefe B in mm:
145 mm
Spannweite Aussenabzieher C:
105-220
Drehmoment max Nm:
60 Nm
Abziehhaken-Spitzenhöhe D:
4 mm
Abziehhaken-Spitzentiefe E:
16 mm
Abziehhaken-Gesamttiefe F:
35 mm
Funktions-Attribut 1:
umsteckbar, Innen+Aussenabzieher
Gewicht [g]:
3400 g
Abziehhaken-Breite G:
25 mm
Herstellernummer:
620.0301
Hydraulikspindel-Nr.:
615.0002
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
max. Druckkraft KN:
120,0
max. Druckkraft Nm:
60
max. Druckkraft t:
12
Schnellverstellung:
nein
Spannweite bis [mm]:
160 mm
Spannweite von [mm]:
50 mm
Spannweite A in mm:
50-160 mm
Variantenartikel:
620.0301
Weitere Suchbegriffe: Lager-Montagewerkzeug, Lagermontagewerkzeug, lager montagewerkzeug, Abziehvorrichtung, Kugelgelenkabzieher
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 183,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 210,44*
€ 250,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 208,72*
€ 248,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 200,36*
€ 238,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 195,00*
€ 232,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 183,93*
€ 218,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.