Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universal-Abzieher 2-armig, 110-520mm, Haken 200mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-620.0107
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     620.0107
EAN/GTIN:
     4042146302736
Suchbegriffe:
Abzieher
Parallelabzieher
Universal-Abzieher
Zweibein-Abzieher
  • durch Umstecken der Haken als Innen- und Außen-Abzieher verwendbar
  • Hydraulikspindel nachrüstbar für Gewinde G1/2" / G3/4" / G1"
  • extrem robuste Spindel mit induktiv gehärtetem Gewinde
  • Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
Anzahl Abziehhaken:
mit 2 Abziehhaken
Außensechskant-Antrieb in mm:
27 mm
Spanntiefe B in mm:
200 mm
Spannweite Aussenabzieher C:
195-600
Drehmoment max Nm:
360 Nm
Abziehhaken-Spitzenhöhe D:
5 mm
Abziehhaken-Spitzentiefe E:
25 mm
Abziehhaken-Gesamttiefe F:
54 mm
Funktions-Attribut 1:
umsteckbar, Innen+Aussenabzieher
Gewicht [g]:
13000 g
Abziehhaken-Breite G:
35 mm
Herstellernummer:
620.0107
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
max. Druckkraft KN:
130,0
max. Druckkraft Nm:
360
max. Druckkraft t:
13
Schnellverstellung:
nein
Spindelgröße mm:
G3/4"x14g x 280
Spannweite bis [mm]:
520 mm
Spannweite von [mm]:
110 mm
Spannweite A in mm:
110-520 mm
Variantenartikel:
620.0101
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 248,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 280,11*
€ 333,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 275,88*
€ 328,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 266,84*
€ 317,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 259,20*
€ 308,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 248,00*
€ 295,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.