Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universal-Abzieher 2-armig, 10-50mm, 8,5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-620.0073
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     620.0073
EAN/GTIN:
     4042146752586
Suchbegriffe:
Abzieher
Parallelabzieher
Universal-Abzieher
Zweibein-Abzieher
  • zum Abziehen kleiner Teile
  • bestens geeignet für beengte Platzverhältnisse
  • gleichmäßige Lastverteilung und zentriertes Anziehen
  • selbstständiges Anpressen der Abzugshaken an das abzuziehende Teil
  • extrem robuste Spindel mit induktiv gehärtetem Gewinde
  • Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
Anzahl Abziehhaken:
mit 2 Abziehhaken
Außensechskant-Antrieb in mm:
10 mm
Spanntiefe B in mm:
40 mm
Abziehhaken-Spitzenhöhe D:
1,5 mm
Abziehhaken-Spitzentiefe E:
6,5 mm
Abziehhaken-Gesamttiefe F:
15 mm
Gewicht [g]:
200 g
Abziehhaken-Breite G:
8,5 mm
Herstellernummer:
620.0073
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
max. Druckkraft t:
1
Schnellverstellung:
nein
Spindelgröße mm:
M8x85
Spannweite bis [mm]:
50 mm
Spannweite von [mm]:
10 mm
Spannweite A in mm:
10-50 mm
Variantenartikel:
620.0073
Weitere Suchbegriffe: ks tools universal-abzieher 2-armig, abzieher, abzieher 2-armig, Abziehvorrichtung, Kugelgelenkabzieher
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,16*
€ 40,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,62*
€ 40,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,79*
€ 37,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,13*
€ 37,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,59*
€ 35,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,77*
€ 30,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.