Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trennmesser, 22-115mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Hauptbild
Variantenbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-605.0503
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     605.0503
EAN/GTIN:
     4042146304136
Suchbegriffe:
Abzieher
Parallelabzieher
Universal-Abzieher
Zweibein-Abzieher
  • Zur Verwendung mit separat erhältlicher Abziehervorrichtung
  • für dicht aufsitzende und dünnwandige Lager und Buchsen
  • extrem robuste Spindel mit induktiv gehärtetem Gewinde
  • Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
Außensechskant-Antrieb in mm:
24 mm
Gewicht [g]:
1900 g
Herstellernummer:
605.0503
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
Spindelgröße mm:
M16 x 200
Spannweite bis [mm]:
115 mm
Spannweite von [mm]:
22 mm
Trennmessergewinde G:
M16
Spannweite A in mm:
22-115 mm
Variantenartikel:
605.0501
Weitere Suchbegriffe: ks-tools abzieher, abzieher, Abziehvorrichtung, Kugelgelenkabzieher
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 70,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,41*
€ 104,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,07*
€ 103,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,76*
€ 98,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,56*
€ 94,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,97*
€ 84,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.