Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollgabelschlüssel, verstellbar, 53mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Gesamt Allgemein
Foto Gesamt Allgemein
Hauptbild
Variantenbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-577.0450
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     577.0450
EAN/GTIN:
     4042146038451
Suchbegriffe:
Rollgabelschlüssel
Verstellschlüssel
verstellbarer Einmaulschlüssel
rollgabelschlüssel chrom vanadium
  • DIN 3117 Form A
  • Maulstellung 15° abgewinkelt
  • schwedisches Modell
  • mit mm Skala
  • mit Aufhängeloch
  • matt satiniert
  • Chrom Vanadium
Weitere Informationen:
Breite B:
120.0 mm
Teillänge C in mm:
45.2 mm
Gewicht [g]:
2100 g
Höhe H1 in mm:
30.9 mm
Höhe H2 in mm:
19.1 mm
Herstellernummer:
577.0450
Gesamtlänge L in mm:
450.0 mm
Gesamtlänge in Zoll:
18 "
Material1:
Feinster Chrom Vanadium Stahl, matt satiniert verchromt
Schlüsselweite in mm:
53 mm
Schlüsselweite in Zoll:
2.1/16 "
Norm:
DIN 3117 Form A
Profil2:
metrisch
Kopfhöhe (A):
18.2 mm
Variantenartikel:
577.0100
Weitere Suchbegriffe: rollgabelschlüssel, rollgabelschlüssel 450 mm, Gabelschlüssel, Gearplus, Maulschlüssel, Ratschenschlüssel, Ringmaulschlüssel, Schlüssel, Schraubenschlüssel, Schraubschlüssel
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 50,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,99*
€ 76,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,25*
€ 75,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,64*
€ 70,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,36*
€ 68,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,43*
€ 65,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,38*
€ 59,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.