Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollgabelschlüssel, verstellbar, 13mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Gesamt Allgemein
Foto Gesamt Allgemein
Hauptbild
Variantenbild
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-577.0100
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     577.0100
EAN/GTIN:
     4042146038390
Suchbegriffe:
Rollgabelschlüssel
Verstellschlüssel
verstellbarer Einmaulschlüssel
rollgabelschlüssel 100 mm
  • DIN 3117 Form A
  • Maulstellung 15° abgewinkelt
  • schwedisches Modell
  • mit mm Skala
  • mit Aufhängeloch
  • matt satiniert
  • Chrom Vanadium
Weitere Informationen:
Breite B:
31.0 mm
Teillänge C in mm:
10.9 mm
Gewicht [g]:
50 g
Höhe H1 in mm:
9.5 mm
Höhe H2 in mm:
8.9 mm
Herstellernummer:
577.0100
Gesamtlänge L in mm:
100.0 mm
Gesamtlänge in Zoll:
4 "
Material1:
Feinster Chrom Vanadium Stahl, matt satiniert verchromt
Schlüsselweite in mm:
13 mm
Schlüsselweite in Zoll:
1/2 "
Norm:
DIN 3117 Form A
Profil2:
metrisch
Kopfhöhe (A):
6.4 mm
Variantenartikel:
577.0100
Weitere Suchbegriffe: rollgabelschlüssel, rollgabelschlüssel chrom vanadium, Gabelschlüssel, Gearplus, Maulschlüssel, Ratschenschlüssel, Ringmaulschlüssel, Schlüssel, Schraubenschlüssel, Schraubschlüssel
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,27*
€ 13,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,08*
€ 13,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,56*
€ 12,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,21*
€ 12,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,83*
€ 11,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,11*
€ 9,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.