Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ULTIMATEvision Kabelverlängerung, Videoskope, 3m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Foto Anwendung Allgemein Inspektions-Werkzeuge
Foto Anwendung Allgemein Inspektions-Werkzeuge
Artikel-Nr.:
     C1699-550.7854
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     550.7854
EAN/GTIN:
     4042146421451
Suchbegriffe:
Diagnosebild
Diagnosekamera
Endoskopie
Inspektion
  • Leitungsdurchmesser: 8,5 mm
  • Anschlussdurchmesser: 16 mm
  • universal für alle ULTIMATE
Weitere Informationen:
Gewicht [g]:
600 g
Herstellernummer:
550.7854
Länge in m:
3 m
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 97,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 121,64*
€ 144,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 121,05*
€ 144,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,79*
€ 136,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,13*
€ 133,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,03*
€ 115,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.