Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannungsprüfer 3-48 V, 140mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Gesamt Allgemein
Foto Gesamt Allgemein
Foto Produkt Allgemein Inspektions-Werkzeuge
Foto Anwendung Allgemein Inspektions-Werkzeuge
Artikel-Nr.:
     C1699-550.1503
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     550.1503
EAN/GTIN:
     4042146210888
Suchbegriffe:
Spannungsprüfer
ks tools spannungsprüfer
spannungsprüfer
  • universales Prüfgerät für die Kfz-Elektrik und Elektronik zur Spannungs- und Polaritätsprüfung
  • zur Fehlersuche an elektronischen Bauteilen und Vermeidung von Schäden durch falsch gepolte Leitungen
  • zwei Leuchtdioden zeigen Spannung sowie auch Polarität an
  • Prüfspitze mit Schiebemechanik zum Anstechen des Kabels
  • mit abgeschirmter Krokodilklemme
  • Prüfspitze und Abtastnadel aus Edelstahl
Weitere Informationen:
Betriebsspannung:
3 - 48 V
Gewicht [g]:
70 g
Herstellernummer:
550.1503
Länge mm:
140 mm
Material1:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Elektriker, Elektrikerwerkzeug, Elektro, isoliert, Starkstrom, Strom, VDE
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,65*
€ 10,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,59*
€ 10,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,35*
€ 9,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,83*
€ 9,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,40*
€ 8,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,04*
€ 7,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.