Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Frostschutz-Prüfer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Hauptbild
Variantenbild
Variantenbild
Variantenbild
Foto Anwendung Allgemein PKW
Foto Anwendung Allgemein PKW
Variantenbild
Variantenbild
Artikel-Nr.:
     C1699-550.1241
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     550.1241
EAN/GTIN:
     4042146604793
Suchbegriffe:
Frostschutzprüfer
frostschutzprüfer
  • zur schnellen und präzisen Überprüfung des Frostschutzgehaltes
  • für Ethylenglykol-Wassermischungen an Kühlerkreisläufen für PKW, NFZ etc.
  • erlaubt auch eine optische Kontrolle auf Rost und andere Verunreinigungen
  • auch bei Umgebungstemperaturen von unter 10°C einsetzbar
  • einfach ablesbar durch Pendelanzeige (bis -43°C / -45°F)
  • hochwertige Ausführung
  • Kunststoffgehäuse
  • gute Ablesbarkeit
Weitere Informationen:
Gewicht [g]:
120 g
Herstellernummer:
550.1241
Material1:
Kunststoff
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,14*
€ 18,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,04*
€ 17,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,13*
€ 16,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,56*
€ 16,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,16*
€ 15,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,76*
€ 12,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.