Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

perfectLight Kopflampe mit Fokus 140 Lumen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Werkzeug allgemein
Foto Produkt Allgemein Werkzeug allgemein
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Foto Anwendung Allgemein Werkzeug allgemein
Foto Anwendung Allgemein Werkzeug allgemein
Foto Anwendung Allgemein Inspektions-Werkzeuge
Foto Anwendung Allgemein Werkzeug allgemein
Foto Anwendung Allgemein Inspektions-Werkzeuge
Artikel-Nr.:
     C1699-550.1238
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     550.1238
EAN/GTIN:
     4042146384404
Dokument Produkt Allgemein CE
Suchbegriffe:
Kopflampe
Kopfleuchte
Stirnlampe
Stirnleuchte
  • ideal für netzunabhängiges Arbeiten
  • 3 Watt CREE Chip Power LED
  • 140 Lumen Lichtstrom
  • bis zu 100 m Leuchtweite
  • Lichtkegel variabel von Spot- bis Flutlicht einstellbar
  • mit Multifunktionstaster (1W / 3W / Blinken)
  • guter und sicherer Halt durch einstellbares Stirn- und Kopfband
  • Lampe in 5 Raststufen neigbar
  • spritzwassergeschützt nach IPX3
  • ca. 3 Stunden Leuchtdauer
  • inklusive 3 AAA 1,5 V Batterien
Weitere Informationen:
Anzahl benötigter Batterien:
3
Batterietyp:
AAA
Batterie enthalten:
Ja
Batterie-Zusammensetzung:
Alkali-Mangan (Alkaline)
Batterie wiederaufladbar:
Nein
Betriebstemperatur:
-10° / +45°C
Durchmesser in mm:
30,0 mm
Gewicht Batterie:
0.011 kg
Gewicht [g]:
170 g
Gewichtsklasse Batterie:
Klasse 01 (bis 15g)
Hauptleuchtmittel:
LED
Herstellernummer:
550.1238
Höhe in mm:
40 mm
Leuchtdauer max:
3 Std.
Leuchtweite max.:
100 m
Leuchtkraft Watt:
3 W
Lichtquelle:
3 Watt CREE Chip Power LED
Lithium-Batterie enthalten:
Nein
Lichtstrom max.:
140 Lumen
Norm:
IPX3
Spannung Batterie/Akku:
1,5 V
Spritzwasserschutz:
IPX3
Tiefe in mm:
65.0 mm
Weitere Suchbegriffe: kopflampe led, kopflampe, Beleuchtung, Lampen, Leuchten, Licht, Lichttechnik
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,74*
€ 18,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,55*
€ 18,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,53*
€ 17,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,63*
€ 16,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,08*
€ 15,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,07*
€ 13,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.