Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flexible Inspektions-Stablampe flexiblem Spiegel und Magnet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Inspektions-Werkzeuge
Foto Produkt Allgemein Inspektions-Werkzeuge
Foto Anwendung Allgemein Inspektions-Werkzeuge
Foto Anwendung Allgemein Inspektions-Werkzeuge
Artikel-Nr.:
     C1699-550.1138
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     550.1138
EAN/GTIN:
     4042146145982
Suchbegriffe:
Akku-Handlampe
Akku-Handleuchte
Handlampe
Handleuchte
  • ideal für netzunabhängiges Arbeiten
  • Halogen-Leuchtmittel
  • 400 mm langer flexibler Schaft
  • mit optional aufsteckbarem flexiblem Spiegel (20 x 35 mm)
  • mit optional aufsteckbarem lichtdurchflutenden Magneten
  • inklusive 500 mm Verlängerung
  • ca. 60 Stunden Leuchtdauer
  • inklusive 3 x AA Batterien
  • schlagfestes Gehäuse
Weitere Informationen:
Anzahl benötigter Batterien:
3
Batterietyp:
AA
Betriebstemperatur:
0° / +40°C
Durchmesser in mm:
7,0 mm
Ersatzleuchtmittel:
550.1188
Gewicht [g]:
215 g
Hauptleuchtmittel:
Halogenlampe
Herstellernummer:
550.1138
Länge mm:
600 mm
Leuchtdauer max:
60 Std.
Leuchtweite max.:
1 m
Leuchtkraft Watt:
3,2 W
Lichtstrom:
10000 Lumen
Lichtquelle:
Halogen
Lichtstrom max.:
10000 Lumen
Mit Anschlussschnur und Stecker:
Nein
Norm:
IK00, IP44
Spritzwasserschutz:
IP40
Stoßfestigkeitsgrad:
IK00
Weitere Suchbegriffe: Inspektionsspiegel, Mechanikerspiegel, Reparaturspiegel, Suchspiegel, ks tools handlampe, handlampe, Automobilwerkzeuge, Autowerkstatt, Inspektion, KFZ, KFZ-Werkzeuge
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,67*
€ 51,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,75*
€ 50,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,01*
€ 47,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,08*
€ 46,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,29*
€ 44,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,46*
€ 37,44
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
550.1188
ab € 7,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.