Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flexibler und Teleskop-Magnethalter und Inspektionsspiegel-Satz, 6-tlg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Gesamt Allgemein
Foto Gesamt Allgemein
Foto Anwendung Allgemein Inspektions-Werkzeuge
Foto Anwendung Allgemein PKW
Foto Anwendung Allgemein PKW
Foto Anwendung Allgemein PKW
Foto Anwendung Allgemein Inspektions-Werkzeuge
Artikel-Nr.:
     C1699-550.1090
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     550.1090
EAN/GTIN:
     4042146911860
Dokument Produkt Allgemein CE
Suchbegriffe:
Inspektionsspiegel-Satz
Inspektionsspiegel-Set
Reparaturspiegel-Satz
Reparaturspiegel-Set
  • zum Entfernen von metallischen Kleinteilen an schwer zugänglichen Stellen
  • Tragkraft von 200 g bis 3.000 g
  • flexibler Schaft
  • mit 2-Komponentengriff
  • mit stabiler, reissnadelähnlicher Einstellspitze
  • ideal geeignet für die Reinigung und Einstellung von Scheiben-Waschdüsen
  • mit flexiblen Inspektions-Spiegel mit Beleuchtung
  • LED-Lampe
  • zur optischen Kontrolle und Fehlersuche
  • mit doppeltem Kugelgelenk
  • inklusive 1 x CR2032 Batterie
Weitere Informationen:
Anzahl benötigter Batterien:
1
Batterietyp:
CR2032
Batterie enthalten:
Ja
Batterie-Zusammensetzung:
Lithium (einmal entladbar)
Batterie wiederaufladbar:
Nein
Funktions-Attribut 1:
Teleskop
Funktions-Attribut 2:
mit Reinigungsnadel
Gewicht Batterie:
0.003 kg
Gewicht [g]:
815 g
Gewichtsklasse Batterie:
Knopfzelle
Hauptleuchtmittel:
LED
Herstellernummer:
550.1090
Leuchtdauer max:
60 Std.
Lichtquelle:
LED
Lithium-Batterie enthalten:
Ja
Lithium-Info:
Lithium im Produkt (eingebaut oder beiliegend)
Spannung Batterie/Akku:
3 V
Teile im Satz:
6 -tlg.
Tragkraft in kg:
3.0 kg
Videolink Unboxing:
https://youtu.be/U_JVCPE8DDw
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,54*
€ 25,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,66*
€ 24,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,36*
€ 23,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,46*
€ 21,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,06*
€ 21,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,93*
€ 17,77
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
550.1001
ab € 3,29*
Sonstiges
KS Tools
550.1136
ab € 5,54*
Sonstiges
KS Tools
550.1032
ab € 4,16*
Sonstiges
KS Tools
550.1025
ab € 6,96*
Sonstiges
KS Tools
550.1026
ab € 7,90*
Sonstiges
KS Tools
550.1027
ab € 7,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.