| |
|
| Artikel-Nr.: C1699-550.1001 Herst.-Nr.: 550.1001 EAN/GTIN: 4042146037607 |
| |
|
| | |
| - Tragkraft bis 0,5 kg
- mit Teleskopfunktion
- praktisches Servicewerkzeug
- mit stabiler, reissnadelähnlicher Einstellspitze
- mit dünnem Reinigungsstab
- ideal geeignet für die Reinigung und Einstellung von Scheiben-Waschdüsen
- auch geeignet zur Einstellung der Scheinwerfer-Waschdüsen
- mit Halteclip für Brusttasche
- inklusive Schutzkappen
- Aluminium
Weitere Informationen: | | Funktions-Attribut 1: | Teleskop | Funktions-Attribut 2: | mit Reinigungsnadel | Gewicht [g]: | 25 g | Herstellernummer: | 550.1001 | Kopf-Ø in mm: | 8.0 mm | Länge mm: | 150,0 - 675,0 mm | Material1: | Aluminium | Tragkraft in kg: | 0.5 kg | Videolink Anwendung: | https://youtu.be/ogvxSduplDs |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |