Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gerüstbauschlüssel, umschaltbar, 10x13mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Schlüsselprogramm
Foto Produkt Allgemein Schlüsselprogramm
Technische Zeichnung
Foto Anwendung Allgemein Schlüsselprogramm
Foto Anwendung Allgemein Schlüsselprogramm
Foto Anwendung Allgemein Schlüsselprogramm
Foto Anwendung Allgemein Schlüsselprogramm
Foto Anwendung Allgemein Schlüsselprogramm
Artikel-Nr.:
     C1699-522.1013
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     522.1013
EAN/GTIN:
     4042146081693
Suchbegriffe:
Einfachringschlüssel
Einringschlüssel
Gerüstbauerschlüssel
Gerüstbauratsche
  • FlankTraction-Profil
  • exakt verzahnt mit 32 Zähnen
  • mit Zentrierdorn am Griffende
  • extrem stabil
  • umschaltbar
  • phosphatiert
  • Chrom Vanadium
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich allgemein:
für M6 - M8
Breite B:
32 mm
Funktions-Attribut 1:
mit Durchlass für Gewindebolzen
Gewicht [g]:
230 g
Handgriff:
Handgriff als Dorn
Herstellernummer:
522.1013
Gesamtlänge L in mm:
243 mm
Material1:
Feinster Chrom Vanadium Stahl
Schlüsselweite in mm:
10x13 mm
Profil1:
12-Kant
Profil2:
metrisch
Kopfhöhe (A):
44 mm
Variantenartikel:
522.1013
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,98*
€ 39,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,84*
€ 39,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,89*
€ 36,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,12*
€ 35,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,19*
€ 33,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,06*
€ 29,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.