Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zweilochmutterndreher, 60mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Schlüsselprogramm
Foto Produkt Allgemein Schlüsselprogramm
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-517.2060
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     517.2060
EAN/GTIN:
     4042146559253
Suchbegriffe:
Stirnlochschlüssel
Zweilochmutterndreher
Zweilochmutternschlüssel
stirnlochschlüssel
  • DIN 3116 A
  • phosphatiert
  • Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
Gewicht [g]:
220 g
Zapfendurchmesser B in mm:
5.0 mm
Herstellernummer:
517.2060
Gesamtlänge L in mm:
213.0 mm
Material1:
hochwertiger Spezialstahl
Schlüsselweite in mm:
60 mm
Norm:
DIN 3116 A
Profil2:
metrisch
Kopfhöhe (A):
6.0 mm
Variantenartikel:
517.2013
Zapfentiefe T in mm:
6.0 mm
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,27*
€ 30,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,86*
€ 29,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,33*
€ 27,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,43*
€ 26,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,63*
€ 25,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,17*
€ 21,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.