Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zweilochmutterndreher, 45mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Schlüsselprogramm
Foto Produkt Allgemein Schlüsselprogramm
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-517.2045
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     517.2045
EAN/GTIN:
     4042146559239
Suchbegriffe:
Stirnlochschlüssel
Zweilochmutterndreher
Zweilochmutternschlüssel
stirnlochschlüssel
  • DIN 3116 A
  • phosphatiert
  • Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
Gewicht [g]:
145 g
Zapfendurchmesser B in mm:
4.0 mm
Herstellernummer:
517.2045
Gesamtlänge L in mm:
187.0 mm
Material1:
hochwertiger Spezialstahl
Schlüsselweite in mm:
45 mm
Norm:
DIN 3116 A
Profil2:
metrisch
Kopfhöhe (A):
5.0 mm
Variantenartikel:
517.2013
Zapfentiefe T in mm:
5.0 mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,71*
€ 18,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,62*
€ 18,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,45*
€ 17,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,74*
€ 16,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,52*
€ 16,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,12*
€ 13,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.