Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fester Hakenschlüssel mit Nase, 52-55 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Schlüsselprogramm
Foto Produkt Allgemein Schlüsselprogramm
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-517.1377
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     517.1377
EAN/GTIN:
     4042146544570
Suchbegriffe:
Hakenschlüssel
hakenschlüssel mit nase 52 - 55
hakenschlüssel nase
hakenschlüssel
  • in Anlehnung an DIN 1810 Form A
  • mit Aufhängeloch
  • für Nutmuttern
  • brüniert
  • Chrom Vanadium
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich allgemein:
für Nutmuttern
Gewicht [g]:
176 g
Herstellernummer:
517.1377
Gesamtlänge L in mm:
220.0 mm
Material1:
brüniert
Schlüsselweite in mm:
52 - 55 mm
Nasendurchmesser B in mm:
3.5 mm
Norm:
DIN 1810 Form A
Profil2:
metrisch
Tiefe T in mm:
2.5 mm
Kopfhöhe (A):
7 mm
Variantenartikel:
517.1370
Weitere Suchbegriffe: Ratschenschlüssel, Sanitärwerkzeug, Schlüssel, Schraubenschlüssel, Schraubschlüssel
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,98*
€ 19,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,60*
€ 18,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,82*
€ 17,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,15*
€ 16,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,52*
€ 16,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,53*
€ 13,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.