Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringmaulschlüssel-Satz, abgewinkelt, 8-tlg 8-19mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Gesamt Allgemein
Foto Gesamt Allgemein
Hauptbild
Variantenbild
Variantenbild
Variantenbild
Variantenbild
Artikel-Nr.:
     C1699-517.0048
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     517.0048
EAN/GTIN:
     4042146073070
Suchbegriffe:
Ringmaulschlüssel-Sätze
Ringschlüssel-Satz
Ringschlüsselsatz
ringmaulschlüssel-sätze 8-19mm
  • FlankTraction-Profil
  • DIN 3113 Form A / ISO 3318 / ISO 7738
  • Maulstellung 15° abgewinkelt
  • Ring 15° abgewinkelt
  • polierte Köpfe
  • matt satiniert
  • Chrom Vanadium
Weitere Informationen:
Gabelstellung:
15° Gabelstellung
Gewicht [g]:
550 g
Herstellernummer:
517.0048
Material1:
Feinster Chrom Vanadium Stahl, matt satiniert verchromt
Max. Schlüsselweite:
19 mm
Min. Schlüsselweite:
8 mm
Norm:
DIN 3113 Form A, ISO 3318, ISO 7738
Profil2:
metrisch
Schlüsselform:
Ring 15° gekröpft
Teile im Satz:
8 -tlg.
Verpackung:
Karton
Weitere Suchbegriffe: ringschlüssel satz, ks tools ringschlüssel-satz, Gabelschlüssel, Gearplus, Maulschlüssel, Ratschenschlüssel, Ringmaulschlüssel, Schlüssel, Schraubenschlüssel, Schraubschlüssel
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,70*
€ 23,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,34*
€ 23,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,25*
€ 21,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,59*
€ 20,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,94*
€ 20,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,28*
€ 16,99
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
517.0610
ab € 1,54*
Sonstiges
KS Tools
517.0611
ab € 1,71*
Sonstiges
KS Tools
517.0613
ab € 1,93*
Sonstiges
KS Tools
517.0614
ab € 2,09*
Sonstiges
KS Tools
517.0617
ab € 2,62*
Sonstiges
KS Tools
517.0619
ab € 3,08*
Sonstiges
KS Tools
517.0608
ab € 1,49*
Sonstiges
KS Tools
517.0609
ab € 1,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.