Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1/4" ESD Drehmomentschraubendreher festeingestellt, 1-15cNm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Steckschlüssel
Foto Produkt Allgemein Steckschlüssel
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-516.3910
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     516.3910
EAN/GTIN:
     4042146291030
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schraubendreher
Drehmoment-Schraubenzieher
Drehmomentindikator
Drehmomentschraubendreher
  • Auslösegenauigkeit:
  • wiederholgenau und präzise bei mindestens 5.000 Lastwechseln
  • für den kontrollierten Rechtsanzug
  • mit Präzisions-Schraubendruckfeder
  • deutlich fühlbare Drehmomentauslösung durch Überratschen
  • ein Überziehen des eingestellten Wertes ist unmöglich
  • ohne Skala - mit fest einstellbarem Wert
  • ergonomische Form des Handgriffs zur sicheren Drehmomentübertragung
  • Innensechskantaufnahme nach DIN 3126 - E 6,3
  • sicher gegen Elektrostatik
  • leichte Konstruktion durch Aluminiumgriffe
  • individuelle Seriennummer zur deutlichen Produktidentifikation
  • inklusive Kalibrier-Konformitätserklärung nach DIN EN ISO 6789:2017(E) - rückführbar auf nationale Normale
Weitere Informationen:
Sechskantaufnahme in mm:
6,3 mm
Sechskantaufnahme in Zoll:
1/4 "
Auslösegenauigkeit:
+/-6%
Anzeige:
ohne
Bauart:
Schraubendreher
Durchmesser D1:
16 mm
Durchmesser D2:
8 mm
Farbe:
-
Funktions-Attribut 1:
elektrisch ableitend ESD
Gewicht [g]:
45 g
Herstellernummer:
516.3910
Gesamtlänge L1 in mm:
92 mm
Teillänge L2 in mm:
22 mm
Messbereich cNm:
1 - 15
Norm:
DIN 3126 - E 6,3, DIN EN ISO 6789-1:2017
Variantenartikel:
516.3910
Werkzeugaufnahme Drehmoment:
Bit
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 184,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 221,96*
€ 264,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 218,62*
€ 260,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 208,57*
€ 248,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 199,18*
€ 237,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 184,68*
€ 219,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.