Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Präzisions-Drehmoment-Prüfgerät, 4-36cNm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Steckschlüssel
Foto Produkt Allgemein Steckschlüssel
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-516.3420
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     516.3420
EAN/GTIN:
     4042146284353
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schraubendreher
Drehmoment-Schraubenzieher
Drehmomentindikator
Drehmomentschraubendreher
  • Messgenauigkeit:
  • wiederholgenau und präzise bei mindestens 5.000 Lastwechseln
  • für die kontrollierte Rechts- und Linksanzugsprüfung
  • zum Prüfen, Messen, Kontrollieren und Einstellen
  • anzeigendes Drehmoment-Prüfgerät mit Schleppzeigerfunktion
  • großes Sichtfenster optimiert die Ablesbarkeit
  • variable Werkzeugaufnahme über Dreibackenfutter
  • individuelle Seriennummer zur deutlichen Produktidentifikation
  • inklusive Kalibrier-Konformitätserklärung nach DIN EN ISO 6789:2017(E) - rückführbar auf nationale Normale
Weitere Informationen:
Auslösegenauigkeit:
+/-6%
Anzeige:
Skale (mechanisch)
Bauart:
sonstige
Funktions-Attribut 1:
mit Schleppzeigerfunktion
Gewicht [g]:
600 g
Herstellernummer:
516.3420
Gesamtlänge L in mm:
102.0 mm
Messbereich cNm:
4-36
Spannfutter Ø mm:
1-8,5 mm
Teilung cNm:
0.5
Variantenartikel:
516.3410
Werkzeugaufnahme Drehmoment:
sonstige
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 898,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 987,63*
€ 1.175,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 977,11*
€ 1.162,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 947,34*
€ 1.127,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 924,42*
€ 1.100,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 898,12*
€ 1.068,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.