Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schruppschleifscheibe, gewölbt, Ø 59mm, 25-Pack


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1551-515.5058
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     515.5058
EAN/GTIN:
     4042146574225
Suchbegriffe:
Fächerschleifscheibe
Lamellenschleifscheibe
Lamellenschleifteller
Schleifmopteller
  • für den universalen Einsatz
  • hohe Flexibilität
  • gleichmäßig hohe Schleifleistung

Ideal einsetzbar zur Bearbeitung von Metall und Edelstahl
Weitere Informationen:
Bohrung Ø (D2) mm:
9.56 mm
Durchmesser D1:
59,0 mm
Form:
gewölbt
Gewicht [g]:
600 g
Höhe H:
4.0 mm
Herstellernummer:
515.5058
Material1:
Zirkonkorund
Qualität:
Allround
UPM max.:
22000
Weitere Suchbegriffe: Schruppscheibe, Schruppschleifscheibe, fächerschleifscheibe gewölbt, fächerschleifscheibe, schruppscheibe inox, Bohren, Bohrer, Sägen, Zerspanung, Zerspanen
Angebote (9)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1551
1015
pro Packung
€ 19,90*
ab € 54,00*
€ 68,31*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 62,30*
€ 77,96*
12 Tage
1015
pro Packung
Frei Haus
ab € 62,50*
€ 77,97*
pro Packung
€ 4,00*
ab € 63,72*
€ 79,26*
8 Tage
1015
pro Packung
€ 5,99*
ab € 63,18*
€ 79,26*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 68,31*
€ 81,29
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 66,60*
€ 79,25
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 64,06*
€ 76,23
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 61,23*
€ 72,86
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 54,00*
€ 64,26
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 2,16* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1551
Versand: Lager 1551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,90*
ab € 80,00*
€ 4,90*
ab € 245,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.