Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hochleistungs-Dünntrennscheibe, Ø 75mm, 1,5mm, 50er Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hauptbild
Hauptbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1551-515.5057
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     515.5057
EAN/GTIN:
     4042146574218
Suchbegriffe:
Dünnblech-Trennscheibe
Metall-Trennscheibe
Mini-Trennscheibe
Trennscheibe
  • exakter und sauberer Schnitt
  • kein Entgraten nötig
  • sehr kurze Trennzeiten
  • reduzierte Maschinenbelastung
  • Inox-Edelstahl
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich allgemein:
für dünnwandige Materialien
Bohrung Ø (D2) mm:
10 mm
Durchmesser D1:
75,0 mm
Form:
gerade
Gewicht [g]:
710 g
Höhe H:
1.5 mm
Herstellernummer:
515.5057
Körnung:
sonstige
Material1:
Inox
Qualität:
Hochleistung
UPM max.:
20100
Variantenartikel:
515.5056
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1551
800
50
pro Stück
€ 19,90*
ab € 1,195*
€ 1,535*
7 Tage
850
50
pro Stück
€ 5,99*
ab € 1,3738*
€ 1,7474*
11 Tage
850
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,3652*
€ 1,7552*
6 Tage
5250
50
pro Stück
€ 7,90*
ab € 1,778*
€ 2,228*
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,435*
€ 2,267*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,535*
€ 1,82665
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,465*
€ 1,74335
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,195*
€ 1,42205
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 76,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1551
Versand: Lager 1551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,90*
ab € 80,00*
€ 4,90*
ab € 245,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.