Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hochleistungs-Vibro-Impact Druckluft-Meißelhammer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Variantenbild
Variantenbild
Artikel-Nr.:
     C1699-515.4880
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     515.4880
EAN/GTIN:
     4042146772140
Dokument Produkt Allgemein EXPLOSIONSZEICHNUNG
Dokument Produkt Allgemein CE
Suchbegriffe:
Druckluft-Meißelhammer
Druckluft-Stemmhammer
Druckluftmeißelhammer
Druckluftstemmhammer
  • mit rutschfestem Handgriff
  • Abluftführung durch den Handgriff nach unten
  • Handgriff im ergonomischen Design
  • Abzug im Handgriff integriert
  • einsetzbar für Industrie
  • effektives, schonendes Lösen von Schraubverbindungen
  • mit stufenloser Schlagzahlregulierung
  • vibrationsgedämpft
  • kälteisolierter Handgriff
  • inklusive 1/4“ Kupplungsstecker
  • ultraleichtes Gehäuse aus robustem 2K-Kunststoff
Weitere Informationen:
Anschlussgewinde:
1/4"NPT
Betriebsdruck in bar:
max. 6,3 bar (90 psi)
Betriebsart:
pneumatisch
Funktions-Attribut 1:
vibrationsgedämpft
Gewicht [g]:
5400 g
Handgriff:
kälteisolierter Handgriff
Herstellernummer:
515.4880
Länge mm:
380 mm
Luftverbrauch in l/min:
210 l/min
Material1:
Kunststoffgehäuse
Meißelaufnahme:
15 mm
min. Schlauchdurchmesser:
3/8" - 10 mm
Schalldruckpegel (dbA):
104 dB(A)
Schallleistungspegel (dbA):
115 dB(A)
Schlagzahl:
2500 Schläge/min
Vibrationsbeschleunigung:
20,4 m/s²
Videolink Anwendung:
https://youtu.be/ioIAPiyNrjk
Weitere Suchbegriffe: Elektro-Abbruchhammer, Elektro-Meißelhammer, Elektro-Stemmhammer, Elektroabbruchhammer, Elektromeißelhammer, Elektrostemmhammer, elektro abbruchhammer, Drucklufttechnik, Druckluftwerkzeug, Druckluft, Pneumatik, pneumatisch
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 596,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 654,35*
€ 778,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 641,87*
€ 763,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 611,32*
€ 727,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 602,88*
€ 717,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 596,06*
€ 709,31
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
515.4880-R008P
ab € 16,54*
Sonstiges
KS Tools
515.4880-R022P
ab € 11,47*
Sonstiges
KS Tools
515.4880-R020P
ab € 2,36*
Sonstiges
KS Tools
515.4880-R002P
ab € 12,92*
Sonstiges
KS Tools
515.4880-R016P
ab € 27,44*
Sonstiges
KS Tools
515.4880-R025P
ab € 81,39*
Sonstiges
KS Tools
515.4880-R001P
ab € 215,95*
Sonstiges
KS Tools
515.4880-R014P
ab € 51,41*
Sonstiges
KS Tools
515.4880-R021P
ab € 1,45*
Sonstiges
KS Tools
515.4880-R017P
ab € 3,76*
Sonstiges
KS Tools
515.4880-R019P
ab € 1,10*
Sonstiges
KS Tools
515.4880-R024P
ab € 105,28*
Sonstiges
KS Tools
515.4880-R009P
ab € 3,76*
Sonstiges
KS Tools
515.4880-R007P
ab € 1,45*
Sonstiges
KS Tools
515.4880-R006P
ab € 1,72*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.