Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Winkelschleifer 7000 U/min mit 1 Akku und 1 Ladegerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Gesamt Allgemein
Foto Gesamt Allgemein
Hauptbild
Variantenbild
Variantenbild
Technische Zeichnung
Foto Anwendung Allgemein Werkzeug allgemein
Artikel-Nr.:
     C1699-515.4110
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     515.4110
EAN/GTIN:
     4042146404645
Dokument Produkt Allgemein EXPLOSIONSZEICHNUNG
Dokument Produkt Allgemein CE
Dokument Produkt Allgemein CE
Suchbegriffe:
Akku-Winkelschleifer
Akkuwinkelschleifer
Ladegerät LI-Ion
Ladegerät Li-Io Akku
  • geringes Gewicht
  • handliches und ergonomisches 2-Komponenten-Gehäuse
  • für kraftvolles Schleifen und Polieren auf kleinen Flächen
  • Kohlebürsten austauschbar
  • Lithium-Ionen-Hochleistungs-Akku
  • längere Standzeit durch höhere Belastungsfähigkeit
  • Schnellladefunktion (1 Std.)
  • automatisch abschaltbare Ladestation
  • Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff
  • in stabilem Kunststoffkoffer
Weitere Informationen:
Akkukapazität [Ah]:
4,0 Ah
Akkuspannung und Kapazität:
18 V - 4,0 Ah
Akku-Anzahl:
1
Akkutechnologie:
Lithium-Ionen
Akkuspannung [V]:
18,0 V
Anzahl benötigter Batterien:
1
Breite B:
56.0 mm
Batterietyp:
18650
Batterie enthalten:
Ja
Batterie/Akku:
515.3599
Batterie-Zusammensetzung:
Lithium (wiederaufladbar)
Batterie wiederaufladbar:
Ja
Betriebsart:
Akkupack
Drehzahl:
7000 U/min
Ersatzkohlenbuerste:
515.3596
Frequenz:
50 Hz
Gewicht Batterie:
0.21 kg
Gewicht [g]:
5025 g
Gewichtsklasse Batterie:
Klasse 06 (151 - 250g)
Handgriff:
2-Komponentengriff
Höhe H:
80.0 mm
Herstellernummer:
515.4110
Klettscheiben-Aufnahme:
Ø 115 mm = 4.1/2"
Ladezeit:
1 Std.
Anzahl Ladegerät:
1
Gesamtlänge L in mm:
390.0 mm
Leerlaufstrom:
8,5 A
Elektrische Spannung:
18.0 V
Lithium-Batterie enthalten:
Ja
Lithium-Info:
Lithium im Produkt (eingebaut oder beiliegend)
Material1:
Kunststoffgehäuse
Netzstecker:
Eurostecker (01)
Spannung Batterie/Akku:
18 V
Spannung Stecker:
230 V
Variantenartikel:
515.4110
Verpackung:
Kunststoffkoffer, extra robust
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 531,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 592,71*
€ 705,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 579,22*
€ 689,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 564,74*
€ 672,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 553,55*
€ 658,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 531,01*
€ 631,90
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
515.4110-R001P
ab € 90,04*
Sonstiges
KS Tools
515.3555-R012P
ab € 5,13*
Sonstiges
KS Tools
515.3555-R013P
ab € 0,123*
Sonstiges
KS Tools
515.3555-R016P
ab € 3,56*
Sonstiges
KS Tools
515.4110-R008P
ab € 1,20*
Sonstiges
KS Tools
515.4109
ab € 363,28*
Sonstiges
KS Tools
515.3555-R003P
ab € 2,18*
Sonstiges
KS Tools
515.3520-R021P
ab € 9,89*
Sonstiges
KS Tools
515.4110-R004P
ab € 66,13*
Sonstiges
KS Tools
515.3555-R008P
ab € 51,66*
Sonstiges
KS Tools
515.3596
ab € 11,37*
Sonstiges
KS Tools
515.3525-R017P
ab € 0,99*
Sonstiges
KS Tools
515.4110-R010P
ab € 26,10*
Sonstiges
KS Tools
515.3520-R025P
ab € 0,34*
Sonstiges
KS Tools
515.3555-R001P
ab € 0,57*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.