Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Winkelschleifer 7000 U/min ohne Akku und Ladegerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Werkzeug allgemein
Foto Produkt Allgemein Werkzeug allgemein
Technische Zeichnung
Foto Anwendung Allgemein Werkzeug allgemein
Artikel-Nr.:
     C1699-515.4109
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     515.4109
EAN/GTIN:
     4042146421918
Dokument Produkt Allgemein EXPLOSIONSZEICHNUNG
Dokument Produkt Allgemein CE
Suchbegriffe:
Akku-Winkelschleifer
Akkuwinkelschleifer
Ladegerät LI-Ion
Ladegerät Li-Io Akku
  • geringes Gewicht
  • handliches und ergonomisches 2-Komponenten-Gehäuse
  • für kraftvolles Schleifen und Polieren auf kleinen Flächen
  • Kohlebürsten austauschbar
  • Lithium-Ionen-Hochleistungs-Akku
  • längere Standzeit durch höhere Belastungsfähigkeit
  • Schnellladefunktion (1 Std.)
  • automatisch abschaltbare Ladestation
  • Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff
  • in stabilem Kunststoffkoffer
Weitere Informationen:
Akkukapazität [Ah]:
4,0 Ah
Akkuspannung und Kapazität:
18 V - 4,0 Ah
Akku-Anzahl:
0
Akkutechnologie:
Lithium-Ionen
Akkuspannung [V]:
18,0 V
Breite B:
56.0 mm
Batterie/Akku:
515.3599
Betriebsart:
Akkupack
Drehzahl:
7000 U/min
Ersatzkohlenbuerste:
515.3596
Gewicht [g]:
3780 g
Handgriff:
2-Komponentengriff
Höhe H:
80.0 mm
Herstellernummer:
515.4109
Klettscheiben-Aufnahme:
Ø 115 mm = 4.1/2"
Ladezeit:
1 Std.
Anzahl Ladegerät:
0
Gesamtlänge L in mm:
390.0 mm
Leerlaufstrom:
8,5 A
Elektrische Spannung:
18.0 V
Material1:
Kunststoffgehäuse
Variantenartikel:
515.4110
Verpackung:
Kunststoffkoffer, extra robust
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 364,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 393,03*
€ 467,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 392,14*
€ 466,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 388,34*
€ 462,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 381,99*
€ 454,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 364,92*
€ 434,25
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
515.4110-R001P
ab € 89,90*
Sonstiges
KS Tools
515.3555-R012P
ab € 5,10*
Sonstiges
KS Tools
515.3555-R013P
ab € 0,132*
Sonstiges
KS Tools
515.3555-R016P
ab € 2,95*
Sonstiges
KS Tools
515.4110-R008P
ab € 1,15*
Sonstiges
KS Tools
515.3555-R003P
ab € 1,91*
Sonstiges
KS Tools
515.3520-R021P
ab € 7,96*
Sonstiges
KS Tools
515.4110-R004P
ab € 65,75*
Sonstiges
KS Tools
515.3555-R008P
ab € 51,02*
Sonstiges
KS Tools
515.3596
ab € 13,95*
Sonstiges
KS Tools
515.3525-R017P
ab € 0,93*
Sonstiges
KS Tools
515.4110-R010P
ab € 20,94*
Sonstiges
KS Tools
515.3520-R025P
ab € 0,38*
Sonstiges
KS Tools
515.3555-R001P
ab € 0,62*
Sonstiges
KS Tools
515.3555-R017P
ab € 3,56*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.