Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachmeißel 19mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Druckluft-Werkzeuge
Foto Produkt Allgemein Druckluft-Werkzeuge
Artikel-Nr.:
     C1699-515.3804
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     515.3804
EAN/GTIN:
     4042146299883
Suchbegriffe:
Elektrikermeißel
Hand-Flachmeißel
Maurermeißel
elektrikermeißel
Weitere Informationen:
Aufnahme in mm:
10 mm
Gewicht [g]:
150 g
Herstellernummer:
515.3804
Gesamtlänge L1 in mm:
175 mm
Teillänge L2 in mm:
130 mm
Meißelausführung:
Flachmeißel
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,12*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,05*
€ 7,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,96*
€ 7,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,69*
€ 6,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,47*
€ 6,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,08*
€ 6,05
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,12*
€ 4,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.