Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universal-Schnell-Ladegerät, für 10,8V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Werkzeug allgemein
Foto Produkt Allgemein Werkzeug allgemein
Hauptbild
Variantenbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-515.3590
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     515.3590
EAN/GTIN:
     4042146336014
Dokument Produkt Allgemein CE
Suchbegriffe:
Schnellladegerät
Uniladegerät
Universalladegerät
Ladegerät Werkzeugakku
  • passend für 10,8 V Lithium-Ionen-Hochleistungs-Akku
  • integrierte automatische Sicherheitsabschaltung
  • Gehäuse aus schlagfestem Polyethylen
Weitere Informationen:
Breite B:
100.0 mm
Betriebstemperatur:
-5° / +45°C
Frequenz:
50 Hz
Gewicht [g]:
500 g
Höhe H:
55.0 mm
Herstellernummer:
515.3590
Ladezeit:
1 Std.
Ladespannung:
AC 100 - 240 V ~ 50 / 60 Hz
Gesamtlänge L in mm:
145.0 mm
Material1:
schlagfestes Polyethylen
Netzstecker:
Eurostecker (01)
Spannung Stecker:
230 V
Weitere Suchbegriffe: Werkzeugakku Ladegerät, universalladegerät, Akkuwerkzeug, akkubetrieben, Akku, kabellos
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 44,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,94*
€ 65,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,81*
€ 64,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,59*
€ 57,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,64*
€ 56,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,26*
€ 56,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,12*
€ 52,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.