Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Schleifmaschine, 3.200 U/min 10,8V, ohne Akku und Ladegerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Werkzeug allgemein
Foto Produkt Allgemein Werkzeug allgemein
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-515.3548
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     515.3548
EAN/GTIN:
     4042146370575
Dokument Produkt Allgemein EXPLOSIONSZEICHNUNG
Dokument Produkt Allgemein CE
Suchbegriffe:
Ladegerät LI-Ion
Ladegerät Li-Io Akku
Ladegerät LiIo-Akku
Ladegerät Lithium-Ionen-Akku
  • geringes Gewicht
  • handliches und ergonomisches 2-Komponenten-Gehäuse
  • für kraftvolles Schleifen und Polieren auf kleinen Flächen
  • Kohlebürsten austauschbar
  • Lithium-Ionen-Hochleistungs-Akku
  • längere Standzeit durch höhere Belastungsfähigkeit
  • Schnellladefunktion (1 Std.)
  • automatisch abschaltbare Ladestation
  • Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff
  • in stabilem Kunststoffkoffer
Weitere Informationen:
Akkukapazität [Ah]:
2,0 Ah
Akkuspannung und Kapazität:
10,8 V - 2,0 Ah
Akku-Anzahl:
0
Akkutechnologie:
Lithium-Ionen
Akkuspannung [V]:
10,8 V
Breite B:
50.0 mm
Batterie/Akku:
515.3592
Betriebsart:
Akkupack
Drehzahl:
3200 U/min. U/min
Ersatzkohlenbuerste:
515.3595
Gewinde:
IG 5/16" x 24 Gang
Gewicht [g]:
1300 g
Höhe H:
185.0 mm
Herstellernummer:
515.3548
Klettscheiben-Aufnahme:
Ø 75 mm
Ladezeit:
1 Std.
Anzahl Ladegerät:
0
Gesamtlänge L in mm:
130.0 mm
Leerlaufstrom:
3 A
Elektrische Spannung:
10,8 V
Material1:
Kunststoffgehäuse
Variantenartikel:
515.3550
Verpackung:
Kunststoffkoffer, extra robust
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 52,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,37*
€ 78,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,90*
€ 74,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,64*
€ 70,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,54*
€ 68,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,57*
€ 62,56
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
515.3545-R010P
ab € 1,10*
Sonstiges
KS Tools
515.3545-R011P
ab € 0,123*
Sonstiges
KS Tools
515.3500-R007P
ab € 0,23*
Sonstiges
KS Tools
515.3550-R009P
ab € 24,21*
Sonstiges
KS Tools
515.3595
ab € 5,43*
Sonstiges
KS Tools
515.3545-R013P
ab € 17,75*
Sonstiges
KS Tools
515.3550-R002P
ab € 19,84*
Sonstiges
KS Tools
515.3530-R010P
ab € 0,23*
Sonstiges
KS Tools
515.3550-R005P
ab € 9,88*
Sonstiges
KS Tools
515.3545-R012P
ab € 41,18*
Sonstiges
KS Tools
515.3550-R007P
ab € 3,56*
Sonstiges
KS Tools
515.3550-R008P
ab € 9,88*
Sonstiges
KS Tools
515.3550-R004P
ab € 25,50*
Sonstiges
KS Tools
515.3550-R001P
ab € 18,68*
Sonstiges
KS Tools
515.3545-R015P
ab € 3,57*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.