Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Hochleistungs-Schleifer, 22.000 U/min 10,8V, mit 2 Akkus und 1 Ladegerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Gesamt Allgemein
Foto Gesamt Allgemein
Hauptbild
Variantenbild
Variantenbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-515.3546
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     515.3546
EAN/GTIN:
     4042146352960
Dokument Produkt Allgemein EXPLOSIONSZEICHNUNG
Dokument Produkt Allgemein CE
Dokument Produkt Allgemein CE
Suchbegriffe:
Ladegerät LI-Ion
Ladegerät Li-Io Akku
Ladegerät LiIo-Akku
Ladegerät Lithium-Ionen-Akku
  • geringes Gewicht
  • handliches und ergonomisches 2-Komponenten-Gehäuse
  • ideal für Hartmetall-, Korund- und Wolframkarbit-Frässtifte
  • Kohlebürsten austauschbar
  • Lithium-Ionen-Hochleistungs-Akku
  • längere Standzeit durch höhere Belastungsfähigkeit
  • Schnellladefunktion (1 Std.)
  • automatisch abschaltbare Ladestation
  • Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff
  • in stabilem Kunststoffkoffer
Weitere Informationen:
Akkukapazität [Ah]:
2,0 Ah
Akkuspannung und Kapazität:
10,8 V - 2,0 Ah
Akku-Anzahl:
2
Akkutechnologie:
Lithium-Ionen
Akkuspannung [V]:
10,8 V
Anzahl benötigter Batterien:
2
Breite B:
50.0 mm
Batterietyp:
18650
Batterie enthalten:
Ja
Batterie/Akku:
515.3592
Batterie-Zusammensetzung:
Lithium (wiederaufladbar)
Batterie wiederaufladbar:
Ja
Betriebsart:
Akkupack
Drehzahl:
22000 U/min. U/min
Ersatzkohlenbuerste:
515.3595
Frequenz:
50 Hz
Gewicht Batterie:
0.126 kg
Gewicht [g]:
2300 g
Gewichtsklasse Batterie:
Klasse 05 (51 - 150g)
Höhe H:
180.0 mm
Herstellernummer:
515.3546
Ladezeit:
1 Std.
Anzahl Ladegerät:
1
Gesamtlänge L in mm:
145.0 mm
Leerlaufstrom:
3 A
Elektrische Spannung:
10,8 V
Lithium-Batterie enthalten:
Ja
Lithium-Info:
Lithium im Produkt (eingebaut oder beiliegend)
Material1:
Kunststoffgehäuse
Netzstecker:
Eurostecker (01)
Spannung Batterie/Akku:
10,8 V
Spannfutterbereich:
3 mm mm
Spannung Stecker:
230 V
Variantenartikel:
515.3545
Verpackung:
Kunststoffkoffer, extra robust
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 191,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 219,28*
€ 260,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 215,55*
€ 256,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 209,19*
€ 248,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 201,79*
€ 240,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 191,80*
€ 228,24
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
515.3545-R010P
ab € 1,10*
Sonstiges
KS Tools
515.3545-R011P
ab € 0,123*
Sonstiges
KS Tools
515.3544
ab € 63,21*
Sonstiges
KS Tools
515.3500-R007P
ab € 0,23*
Sonstiges
KS Tools
515.3545-R008P
ab € 33,22*
Sonstiges
KS Tools
515.3595
ab € 5,16*
Sonstiges
KS Tools
515.3545-R013P
ab € 17,75*
Sonstiges
KS Tools
515.3545-R003P
ab € 4,31*
Sonstiges
KS Tools
515.3530-R010P
ab € 0,23*
Sonstiges
KS Tools
515.3545-R012P
ab € 39,04*
Sonstiges
KS Tools
515.3545-R002P
ab € 5,75*
Sonstiges
KS Tools
515.3545-R005P
ab € 25,59*
Sonstiges
KS Tools
515.3545-R001P
ab € 7,14*
Sonstiges
KS Tools
515.3545-R007P
ab € 9,89*
Sonstiges
KS Tools
515.3545-R006P
ab € 0,78*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.