Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3/8" Akku-Schlag-Schrauber, 117Nm, 1.870 U/min, mit 2 Akkus und 1 Ladegerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Gesamt Allgemein
Foto Gesamt Allgemein
Foto Produkt Allgemein Werkzeug allgemein
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-515.3516
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     515.3516
EAN/GTIN:
     4042146352908
Dokument Produkt Allgemein EXPLOSIONSZEICHNUNG
Dokument Produkt Allgemein CE
Dokument Produkt Allgemein CE
Suchbegriffe:
Akku-Schlagschrauber
Akkuschlagschrauber
akkuschlagschrauber 3/8
akku schlagschrauber
  • geringes Gewicht
  • handliches und ergonomisches 2-Komponenten-Gehäuse
  • Vierkantantrieb nach DIN 3120 / ISO 1174
  • mit praktischer Links-/Rechtsumschaltfunktion
  • stufenlos regulierbare Motordrehzahl durch Elektronikschalter
  • mit Industrieschlagwerk
  • Kohlebürsten austauschbar
  • Lithium-Ionen-Hochleistungs-Akku
  • längere Standzeit durch höhere Belastungsfähigkeit
  • Schnellladefunktion (1 Std.)
  • automatisch abschaltbare Ladestation
  • Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff
  • in stabilem Kunststoffkoffer
Weitere Informationen:
Akkukapazität [Ah]:
2,0 Ah
Akkuspannung und Kapazität:
10,8 V - 2,0 Ah
Akku-Anzahl:
2
Akkutechnologie:
Lithium-Ionen
Akkuspannung [V]:
10,8 V
Antrieb:
3/8"
Anzahl benötigter Batterien:
2
Vierkantantrieb in Zoll:
3/8"
Breite B:
55.0 mm
Batterietyp:
18650
Batterie enthalten:
Ja
Batterie/Akku:
515.3592
Batterie-Zusammensetzung:
Lithium (wiederaufladbar)
Batterie wiederaufladbar:
Ja
Betriebsart:
Akkupack
Drehmoment max.:
117 Nm
Drehzahl:
0 - 1870 U/min. U/min
Ersatzkohlenbuerste:
515.3595
Frequenz:
50 Hz
Funktions-Attribut 1:
umschaltbar
Gewicht Batterie:
0.126 kg
Gewicht [g]:
2600 g
Gewicht Grundgerät mit Akku:
1100 g
Gewichtsklasse Batterie:
Klasse 05 (51 - 150g)
Höhe H:
195.0 mm
Herstellernummer:
515.3516
Ladezeit:
1 Std.
Anzahl Ladegerät:
1
Gesamtlänge L in mm:
190.0 mm
Leerlaufstrom:
3,5 A
Elektrische Spannung:
10,8 V
Lithium-Batterie enthalten:
Ja
Lithium-Info:
Lithium im Produkt (eingebaut oder beiliegend)
Material1:
Kunststoffgehäuse
Netzstecker:
Eurostecker (01)
Norm:
DIN 3120, ISO 1174
Spannung Batterie/Akku:
10,8 V
Spannung Stecker:
230 V
Variantenartikel:
515.3515
Verpackung:
Kunststoffkoffer, extra robust
Weitere Suchbegriffe: akkuschlagschrauber ks tools, Akkuwerkzeug, akkubetrieben, Akku, kabellos
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 229,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 271,25*
€ 322,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 267,13*
€ 317,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 253,29*
€ 301,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 239,22*
€ 284,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 229,04*
€ 272,56
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
515.3514
ab € 76,71*
Sonstiges
KS Tools
515.3515-R006P
ab € 22,01*
Sonstiges
KS Tools
515.3515-R013P
ab € 49,00*
Sonstiges
KS Tools
515.3595
ab € 5,21*
Sonstiges
KS Tools
515.3515-R017P
ab € 20,97*
Sonstiges
KS Tools
515.3515-R003P
ab € 12,79*
Sonstiges
KS Tools
515.3515-R018P
ab € 0,122*
Sonstiges
KS Tools
515.3515-R009P
ab € 7,09*
Sonstiges
KS Tools
515.3515-R011P
ab € 4,89*
Sonstiges
KS Tools
515.3515-R005P
ab € 0,73*
Sonstiges
KS Tools
515.3515-R012P
ab € 0,57*
Sonstiges
KS Tools
515.3515-R016P
ab € 58,94*
Sonstiges
KS Tools
515.3515-R014P
ab € 2,50*
Sonstiges
KS Tools
515.3515-R010P
ab € 6,36*
Sonstiges
KS Tools
515.3515-R007P
ab € 49,12*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.