Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1/2" Akku-Umschaltknarre, 62Nm, 180 U/min 10,8V, mit 2 Akkus und 1 Ladegerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-515.3511
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     515.3511
EAN/GTIN:
     4042146352892
Dokument Produkt Allgemein EXPLOSIONSZEICHNUNG
Dokument Produkt Allgemein CE
Dokument Produkt Allgemein CE
Suchbegriffe:
Ladegerät LI-Ion
Ladegerät Li-Io Akku
Ladegerät LiIo-Akku
Ladegerät Lithium-Ionen-Akku
  • geringes Gewicht
  • handliches und ergonomisches 2-Komponenten-Gehäuse
  • Vierkantantrieb nach DIN 3120 / ISO 1174
  • mit praktischer Links-/Rechts-Umschaltfunktion
  • Kohlebürsten austauschbar
  • Lithium-Ionen-Hochleistungs-Akku
  • längere Standzeit durch höhere Belastungsfähigkeit
  • Schnellladefunktion (1 Std.)
  • automatisch abschaltbare Ladestation
  • Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff
Weitere Informationen:
Akkukapazität [Ah]:
2,0 Ah
Akkuspannung und Kapazität:
10,8 V - 2,0 Ah
Akku-Anzahl:
2
Akkutechnologie:
Lithium-Ionen
Akkuspannung [V]:
10,8 V
Antrieb:
1/2"
Anzahl benötigter Batterien:
2
Vierkantantrieb in Zoll:
1/2"
Breite B:
40.0 mm
Batterietyp:
18650
Batterie enthalten:
Ja
Batterie/Akku:
515.3592
Batterie-Zusammensetzung:
Lithium (wiederaufladbar)
Batterie wiederaufladbar:
Ja
Betriebsart:
Akkupack
Drehmoment max.:
62 Nm
Drehzahl:
180 U/min. U/min
Ersatzkohlenbuerste:
515.3595
Frequenz:
50 Hz
Funktions-Attribut 1:
umschaltbar
Gewicht Batterie:
0.126 kg
Gewicht [g]:
2300 g
Gewicht Grundgerät mit Akku:
1300 g
Gewichtsklasse Batterie:
Klasse 05 (51 - 150g)
Höhe H:
45.0 mm
Herstellernummer:
515.3511
Gesamtlänge L1 in mm:
300.0 mm
Teillänge L2 in mm:
80.0 mm
Ladezeit:
1 Std.
Anzahl Ladegerät:
1
Leerlaufstrom:
5 A
Elektrische Spannung:
10,8 V
Lithium-Batterie enthalten:
Ja
Lithium-Info:
Lithium im Produkt (eingebaut oder beiliegend)
Material1:
Kunststoffgehäuse
Netzstecker:
Eurostecker (01)
Norm:
DIN 3120, ISO 1174
Spannung Batterie/Akku:
10,8 V
Spannung Stecker:
230 V
Variantenartikel:
515.3510
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 294,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 325,52*
€ 387,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 324,85*
€ 386,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 313,11*
€ 372,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 306,36*
€ 364,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 294,81*
€ 350,82
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
515.3509
ab € 117,10*
Sonstiges
KS Tools
515.3510-R002P
ab € 8,48*
Sonstiges
KS Tools
515.3500-R015P
ab € 4,64*
Sonstiges
KS Tools
515.3510-R008P
ab € 25,48*
Sonstiges
KS Tools
515.3595
ab € 5,21*
Sonstiges
KS Tools
515.3500-R018P
ab € 18,40*
Sonstiges
KS Tools
515.3500-R011P
ab € 18,36*
Sonstiges
KS Tools
515.3500-R012P
ab € 0,23*
Sonstiges
KS Tools
515.3510-R005P
ab € 4,89*
Sonstiges
KS Tools
515.3510-R003P
ab € 9,86*
Sonstiges
KS Tools
515.3500-R009P
ab € 50,27*
Sonstiges
KS Tools
515.3500-R014P
ab € 0,23*
Sonstiges
KS Tools
515.3500-R017P
ab € 2,39*
Sonstiges
KS Tools
515.3500-R010P
ab € 2,39*
Sonstiges
KS Tools
515.3510-R007P
ab € 10,59*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.