Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messing-Kupplung mit Innengewinde, G3/8"IG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Druckluft-Werkzeuge
Foto Produkt Allgemein Druckluft-Werkzeuge
Hauptbild
Variantenbild
Variantenbild
Variantenbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-515.3484
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     515.3484
EAN/GTIN:
     4042146173695
Suchbegriffe:
Drucklufttechnik
Druckluftwerkzeug
Druckluft
Pneumatik
  • selbstdichtend beim Kuppeln
  • einseitig absperrend
  • Körper aus Messing
  • Nennweite 7,2 mm
Weitere Informationen:
Gewicht [g]:
85 g
Größe Innengewinde:
3/8"
Herstellernummer:
515.3484
Länge mm:
41 mm
Material1:
Messing
Schlüsselgrösse SW in mm:
22 mm
Variantenartikel:
515.3483
Weitere Suchbegriffe: pneumatisch
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,53*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,69*
€ 7,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,27*
€ 7,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,95*
€ 7,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,64*
€ 6,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,38*
€ 6,40
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,53*
€ 5,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.