Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messing-Kupplung mit Außengewinde, G3/8"AG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Druckluft-Werkzeuge
Foto Produkt Allgemein Druckluft-Werkzeuge
Hauptbild
Variantenbild
Variantenbild
Variantenbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-515.3481
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     515.3481
EAN/GTIN:
     4042146173664
Suchbegriffe:
Drucklufttechnik
Druckluftwerkzeug
Druckluft
Pneumatik
  • mit einer Hand bedienbar
  • selbstdichtend beim Kuppeln
  • Körper aus Messing
  • Nennweite 7,2 mm
Weitere Informationen:
Gewicht [g]:
90 g
Größe Außengewinde:
3/8"
Herstellernummer:
515.3481
Länge mm:
41 mm
Material1:
Messing
Schlüsselgrösse SW in mm:
22 mm
Variantenartikel:
515.3480
Weitere Suchbegriffe: pneumatisch
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,41*
€ 8,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,34*
€ 8,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,13*
€ 8,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,76*
€ 8,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,48*
€ 7,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,12*
€ 6,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.