Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messing-Reduziernippel, G1/4"AG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Druckluft-Werkzeuge
Foto Produkt Allgemein Druckluft-Werkzeuge
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-515.3380
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     515.3380
EAN/GTIN:
     4042146173282
Suchbegriffe:
Gewinde Reduzier-Stück
Gewinde Reduzierstück
Messing-Doppelnippel
Messing-Nippel
  • Körper aus Messing
  • Nennweite 7,2 mm
Weitere Informationen:
Gewicht [g]:
20 g
Größe Außengewinde:
1/4"
Herstellernummer:
515.3380
Länge mm:
23 mm
Material1:
Messing
Schlüsselgrösse SW in mm:
17 mm
Variantenartikel:
515.3380
Weitere Suchbegriffe: Messing-Reduziernippel, Messing-Reduzierstück, Reduktion, Reduzier-Stück, Reduzierdoppelnippel, Reduziernippel, Reduzierstück, messing reduktion, messing doppelnippel, Drucklufttechnik, Druckluftwerkzeug, Druckluft, Pneumatik, pneumatisch
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,35*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,51*
€ 4,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,25*
€ 3,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,14*
€ 3,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,03*
€ 3,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,92*
€ 3,47
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.