Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PU-Druckluftschlauch, Ø 9x12mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-515.3345
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     515.3345
EAN/GTIN:
     4042146223574
Suchbegriffe:
Druckluftschlauch
Kompressorschlauch
Luftschlauch
Pneumatik Schläuche
  • hochwertiger Druckluftschlauch
  • für Druckluft und Wasser einsetzbar
  • leichtes und knickfestes Material
  • passendes Zubehör
  • lange Lebensdauer
  • öl- und benzinabweisend
Weitere Informationen:
Anschluss:
G1/4" AG
Ø Schlauch:
9 x 12
Gewicht [g]:
1750 g
Herstellernummer:
515.3345
pass. Kupplung:
515.3483
max. Druck:
15 bar
Schlauchlänge in m:
20,0 m
pass. Stecknippel:
515.3492
Temperaturbeständigkeit:
-40°C - +70°C
Variantenartikel:
515.3344
Weitere Suchbegriffe: Pneumatikschläuche, Pressluftschlauch, Schläuche Druckluft, druckluftschlauch, Drucklufttechnik, Druckluftwerkzeug, Druckluft, Pneumatik, pneumatisch
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 44,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 20 Meter (ab € 2,223* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,75*
€ 67,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,17*
€ 66,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,53*
€ 62,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,01*
€ 59,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,65*
€ 57,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,46*
€ 52,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.